Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Jaune 19x50 - 712-00502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - tissu
couleur - jaune
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026403885
Réf. Sonepar
00816640388
Réf. Fournisseur
712-00502
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
matériau:
tissu
couleur:
jaune
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-30...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle