Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Vert 19x50 - 712-00503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - tissu
couleur - vert
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026403892
Réf. Sonepar
00816640389
Réf. Fournisseur
712-00503
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
matériau:
tissu
couleur:
vert
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-30...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non