Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Vert 50x50 - 712-00903

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Vert 50x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - tissu

  • couleur - vert

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.31 mm

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404172

Réf. Sonepar

00816640417

Réf. Fournisseur

712-00903

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

50 mm

matériau:

tissu

couleur:

vert

longueur:

50 m

épaisseur:

0.31 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Vert, largeur 50mm, longueur 50m, filmé par unité et conditioné en carton de 20 pièces

Les Atouts de l'article:

Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle