Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant conducteur HelaTape Shield 310 - Noir 19x4,6 - 711-10000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant conducteur HelaTape Shield 310 - Noir 19x4,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 4.6 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548760

Réf. Sonepar

00816654876

Réf. Fournisseur

711-10000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

matériau:

EPR

couleur:

noir

longueur:

4.6 m

épaisseur:

0.76 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-40...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Oui

Ruban auto-amalgamant conducteur HelaTape Shield, Caoutchouc éthylène-propylène, Noir, Epaisseur 0,76mm, Largeur 19mm, Longueur 4,6m, Conditionnement par 4,6m

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-amalgamant conducteur en EPRExcellentes propriétés conductricesRésistant aux rayonnements UV, aux moisissures et s'applique facilementGuidage et finition des couches semi-conductrices en cas de réparation ou de connexion de câbles moyenne ou haute tension