Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant conducteur HelaTape Shield 310 - Noir 38x9,1 - 711-10001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 9.1 m
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026548777
Réf. Sonepar
00816654877
Réf. Fournisseur
711-10001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
38 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
9.1 m
épaisseur:
0.76 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-40...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Oui