Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant HelaTape Power 660 - Noir 51x3 - 711-00307

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50.8 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 3 m

  • épaisseur - 1.65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026432946

Réf. Sonepar

00816643294

Réf. Fournisseur

711-00307

Marque

Hellermanntyton

largeur:

50.8 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

3 m

épaisseur:

1.65 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-30...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Oui

Ruban auto-amalgamant basse tension HelaTape Power, Caoutchouc éthylène-propylène, Noir, Epaisseur 1,65mm, Largeur 50,8mm, Longueur 3m, Conditionnement par 3m

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-amalgamant mastic pour basse tensionEPR enduit d'un adhésif mastic collant et résistant à la températurePeut être utilisé comme revêtement de câbleAdhésion et étanchéité parfaite pour les fils en cuivre et en aluminiumConformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulièresCompatible avec les isolants extrudés des câbles diélectriquesRésistant aux UV, à l'humidité, à la corrosion et aux produits chimiquesIsolation primaire des busbars jusqu'à 35 kVExcellent pour la réparation par exemple de gaines de câbles endommagées pour éviter la pénétration d'humidité, là où une finition avec plusieurs couches d'Helatape Flex apportera une protection mécanique