Hellermanntyton - Ruban auto-amalgamant HelaTape Power 670 - Noir 100x3 - 711-00304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026431147
Réf. Sonepar
00816643114
Réf. Fournisseur
711-00304
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
100 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
1.2 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-30...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban auto-amalgamant mastic base PVC pour basse tensionLa première couche isolante en mastic est très collante et fournit une excellente étanchéité contre l'humiditéLa couche supérieure en vinyl fournit une protection supplémentaire Reste performant même à basse températureIsolation primaire jusqu'à 1kVAdapté à tous les isolants extrudés des câbles diélectriquesRésistant aux UV et aux intempéries