Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 800 - Gris 25x9,1 - 711-10400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 800 - Gris 25x9,1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • matériau - silicone

  • couleur - gris

  • longueur - 9.1 m

  • épaisseur - 0.51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548845

Réf. Sonepar

00816654884

Réf. Fournisseur

711-10400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

25 mm

matériau:

silicone

couleur:

gris

longueur:

9.1 m

épaisseur:

0.51 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-54...180 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Oui

Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power, Silicone, Gris, Epaisseur 0,51mm, Largeur 25mm, Longueur 9,1m, Conditionnement par 9,1m

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-amalgamant en silicone élastomère, chimiquement réticuléSections en forme de triangle avec une ligne médiane bleue permettant un enrubannage et un recouvrement précis Résistant au fluage et à l'érosion de surfaceOffre une bonne résistance aux intempéries, aux UV et aux huilesSe soude en une masse solide après l’applicationUtilisation recommandée pour les câbles d'isolation en silicone haute température et les machines et transformateurs en extérieur