Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 810 - Noir 19x9,1 - 711-10401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 9.1 m
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026548852
Réf. Sonepar
00816654885
Réf. Fournisseur
711-10401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
9.1 m
épaisseur:
0.76 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban auto-amalgamant pour isolation et gainage d'épissures de câbles jusqu’à 69 kV Sans halogène, offre une bonne résistance aux UV, à l'ozone et empêche l'effet CoronaIdeal pour réaliser l'étanchéité de connexions électriques ou de la réparation de gaine de câbleEnrubannage et isolation par couches successives et sans générer de videProtège par exemple les busbars contre la corrosionCompatible avec tous les isolants de câbles