Hellermanntyton - Ruban de tissu polyester, non déchirable, HelaTape-Protect 250, noir 19mmx25m - 712-10003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 25 m
épaisseur - 0.25 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026566894
Réf. Sonepar
00816656689
Réf. Fournisseur
712-10003
Marque
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
25 m
épaisseur:
0.25 mm
transparent:
Non
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-40...150 °C
Ruban de tissu polyester adhésif, HelaTape-Protect250, épaisseur 0,25mm, -40°C à +150°C - Noir, largeur 19mm, longueur 25mm, tenue en température et protection des faisceaux, filmé à l'unité et conditionné par carton de 64 pièces
Les Atouts de l'article:
Les rubans HelaTape Protect sont utilisés pour du frettage de câbles dans la plupart des industries.Ruban haute température pour frettage de câbles en polyesterL'adhésif à base d'acrylate offre une très bonne résistance à la chaleur et aux fluidesStabilité à haute température de -40°C à +150°CRésistances en température et à l'humidité testées selon la norme LV312Très bonne résistance à l'abrasionRuban très flexible et simple à prendre en mainFournit une fiabilité à long terme sous des conditions météorologiques extrêmesExcellente résistance au vieillissement, résistant à la pourriture dans les environnements humides comme par exemple les industries du blanc et automobile
Les Atouts de l'article:
Les rubans HelaTape Protect sont utilisés pour du frettage de câbles dans la plupart des industries.Ruban haute température pour frettage de câbles en polyesterL'adhésif à base d'acrylate offre une très bonne résistance à la chaleur et aux fluidesStabilité à haute température de -40°C à +150°CRésistances en température et à l'humidité testées selon la norme LV312Très bonne résistance à l'abrasionRuban très flexible et simple à prendre en mainFournit une fiabilité à long terme sous des conditions météorologiques extrêmesExcellente résistance au vieillissement, résistant à la pourriture dans les environnements humides comme par exemple les industries du blanc et automobile



