Hellermanntyton - Ruban molletonné polyester, déchirable, HelaTape-Protect 300, noir, 19mmx25m - 712-10001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.3 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026566870

Réf. Sonepar

00816656687

Réf. Fournisseur

712-10001

Marque

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

25 m

épaisseur:

0.3 mm

transparent:

Non

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-40...105 °C

Ruban adhésif molletonné en polyester doux, déchirable HelaTape-Protect 300, épaisseur 0,3 mm, de -40°C à +105°C - Noir, largeur 19mm, longueur 25mm, flexible et réduction du bruit, filmé à l'unité et conditionné par carton de 60 pièces

Les Atouts de l'article:

Les rubans HelaTape Protect sont utilisés pour du frettage de câbles dans la plupart des industries.Ruban de frettage de câble en polyester molletonnéTrès forte réduction acoustique et résistance à l'abrasionAdhésif en caoutchouc synthétique offrant une bonne résistance à la chaleur et aux fluidesStabilité à haute température de -40°C à +105°CMatière flexible et déchirable à la mainExcellente resistance au vieillissement, résistant à la pourriture dans les environnements humides comme par exemple les industries du blanc et automobile