Hellermanntyton - Ruban pour blindage HelaTape Shield 320-NA25x4,6 - 711-10002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban pour blindage HelaTape Shield 320-NA25x4,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - incolore

  • longueur - 4.6 m

  • épaisseur - 0.45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548784

Réf. Sonepar

00816654878

Réf. Fournisseur

711-10002

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

incolore

longueur:

4.6 m

épaisseur:

0.45 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-40...125 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

Ruban pour blindage HelaTape Shield, Cuivre étamé, Largeur 25mm, Longueur 4,6m, Conditionnement par 4,6m

Les Atouts de l'article:

Fil métallique tricoté tout cuivreExcellente flexibilité lorsqu'il est appliqué sur le terrainApplication facileBonne protection électromagnétique