Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex- Jaune 19x10 - 712-00202

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex- Jaune 19x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - tissu

  • couleur - jaune

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.31 mm

Emballage et conditions

  • 108 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026403694

Réf. Sonepar

00816640369

Réf. Fournisseur

712-00202

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

matériau:

tissu

couleur:

jaune

longueur:

10 m

épaisseur:

0.31 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Jaune, largeur 19mm, longueur 10m, filmé par unité et conditioné en carton de 108 pièces

Les Atouts de l'article:

Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle