Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex - Noir 19x10 - 712-00204

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - tissu

  • couleur - noir

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.31 mm

Emballage et conditions

  • 108 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026403717

Réf. Sonepar

00816640371

Réf. Fournisseur

712-00204

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

matériau:

tissu

couleur:

noir

longueur:

10 m

épaisseur:

0.31 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Noir, largeur 19mm, longueur 10m, filmé par unité et conditioné en carton de 108 pièces