Hellermanntyton - Ruban toilé polyester, déchirable à la main, HelaTape-Protect180, noir, 19mmx25m - 712-10002

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026566887

Réf. Sonepar

00816656688

Réf. Fournisseur

712-10002

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

25 m

épaisseur:

0.18 mm

transparent:

Non

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-40...125 °C

Ruban toilé adhésif en polyester déchirable à la main HelaTape-Protect 180, épaisseur 0,18mm, de- 40°C à +125°C - Noir, largeur 19 mm , longueur 25mm, protection et mise en faisceau, filmé à l'unité et conditionné par carton de 80 pièces