Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT100OUT, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M - 556-00104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - noir
longueur de bande - 300000 m
largeur de bande - 110 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban d'impression
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026171678
Réf. Sonepar
00816617167
Réf. Fournisseur
556-00104
Marque
Hellermanntyton
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
300000 m
largeur de bande:
110 mm
transparent:
Non
Ruban de marquage TT100OUT pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.


