Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT100OUTSM, Noir, Largeur 110 mm, longueur 91 M - 556-00169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - noir
longueur de bande - 74000 m
largeur de bande - 110 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026668369
Réf. Sonepar
00816044736
Réf. Fournisseur
556-00169
Marque
Hellermanntyton
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
74000 m
largeur de bande:
110 mm
transparent:
Non
Ruban de marquage TT100OUTSM pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 110 mm, longueur 91 M, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.


