Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT822OUT, Jaune, Largeur 110 mm, longueur 300 M - 556-00157

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - jaune

  • couleur de bande - jaune

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 110 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026668123

Réf. Sonepar

00816000270

Réf. Fournisseur

556-00157

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

jaune

couleur de bande:

jaune

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

110 mm

transparent:

Non

Ruban de marquage TT822OUT pour imprimante transfert thermique, Jaune, Largeur 110 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.