Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT900OUT, Noir, Largeur 100 mm, longueur 300 M - 556-00106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - noir
longueur de bande - 300000 m
largeur de bande - 101.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban d'impression
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026171692
Réf. Sonepar
00816617169
Réf. Fournisseur
556-00106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
300000 m
largeur de bande:
101.6 mm
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.