Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTDTHOUT, Noir, Largeur 100 mm, longueur 300 M - 556-00144
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - noir
longueur de bande - 300000 m
largeur de bande - 101.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban d'impression
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026668000
Réf. Sonepar
00816000266
Réf. Fournisseur
556-00144
Marque
Hellermanntyton
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
300000 m
largeur de bande:
101.6 mm
transparent:
Non
Ruban de marquage TTDTHOUT pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 100 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
Le ruban TTDTHOUT est composé de résine spéciale. Utilisé en combinaison de nos solutions d’identification, il offre une excellente résistance face aux hautes températures, aux rayures et aux produits chimiques. Les informations d’impression sont préparées au sein de la tête d’impression et, en fonction des besoins, des points d’impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d’impression dans la zone activée.Rubans encreurs par transfert thermique pour un marquage performant et d’excellente qualité sur gaines thermorétractables et étiquettes d’identification TIPTAGLes rubans sont conçus pour optimiser les performances d’impression en fonction du matériau utilisé
Les Atouts de l'article:
Le ruban TTDTHOUT est composé de résine spéciale. Utilisé en combinaison de nos solutions d’identification, il offre une excellente résistance face aux hautes températures, aux rayures et aux produits chimiques. Les informations d’impression sont préparées au sein de la tête d’impression et, en fonction des besoins, des points d’impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d’impression dans la zone activée.Rubans encreurs par transfert thermique pour un marquage performant et d’excellente qualité sur gaines thermorétractables et étiquettes d’identification TIPTAGLes rubans sont conçus pour optimiser les performances d’impression en fonction du matériau utilisé


