Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTRHT, blanc, Largeur 70 mm, longueur 300 M - 556-00209

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTRHT, blanc, Largeur 70 mm, longueur 300 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 70 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026339009

Réf. Sonepar

00816633900

Réf. Fournisseur

556-00209

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

70 mm

transparent:

Non

Ruban de marquage TTRHT pour imprimante transfert thermique, blanc, Largeur 70 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie d’impression par transfert thermique est basée sur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm, ce qui correspond à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Encre spécialement formulée pour une utilisation sur des matériaux haute températureExcellente résistance du marquage et impression netteRésiste à des températures allant jusqu'à 225°CDeux largeurs de rubans disponibles 70 mm et 100 mm