Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 11.4 mm en POM naturel - SNP3 - 191-10039

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • diamètre - 10...11.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660317927

Réf. Sonepar

00816031792

Réf. Fournisseur

191-10039

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

11 mm

diamètre:

10...11.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP3, Polyacétal 90°C Naturel, toron mini 10.0 mm, toron maxi 11.4 mm, conditionnement par 500