Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 11.7 mm en PA66GF13 noir - SNP4G - 192-10040

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11 mm

  • diamètre - 10.4...11.7 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026128498

Réf. Sonepar

00816612849

Réf. Fournisseur

192-10040

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

11 mm

diamètre:

10.4...11.7 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP4G, Polyamide 6.6 chargé en fibres de verre 105°C Noir, toron mini 10.4 mm, toron maxi 11.7 mm, conditionnement par 100