Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 18.4 mm en POM naturel - SNP12 - 191-10129

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 17 mm

  • diamètre - 16.8...18.4 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660317668

Réf. Sonepar

00816031766

Réf. Fournisseur

191-10129

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

17 mm

diamètre:

16.8...18.4 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP12, Polyacétal 90°C Naturel, toron mini 16.8 mm, toron maxi 18.4 mm, conditionnement par 500