Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 21.7 mm en POM naturel - SNP16 - 191-10169

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • diamètre - 19.3...21.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660317767

Réf. Sonepar

00816031776

Réf. Fournisseur

191-10169

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

diamètre:

19.3...21.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP16, Polyacétal 90°C Naturel, toron mini 19.9 mm, toron maxi 21.7 mm, conditionnement par 500