Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 21 mm en PA66GF13 noir - SNP14A - 190-00300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • diamètre - 18.5...21 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026299112

Réf. Sonepar

00816629911

Réf. Fournisseur

190-00300

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

19 mm

diamètre:

18.5...21 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP14A, Polyamide 6.6 chargé en fibres de verre 105°C Noir, toron mini 18.5 mm, toron maxi 21 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

La gamme SNP, qui vient remplacer les brides métalliques pour tuyaux, peut être utilisée dans divers secteurs comme l'agriculture, la médecine et les appareils électro-ménagers. Elle convient aux applications à fortes vibrations. Les brides peuvent être fixées tout simplement à la main ou à l'aide d'un outil d'application.Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et duritesSerrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantageVerrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate