Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 27.3 mm en POM naturel - SNP22 - 191-10229

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 26 mm

  • diamètre - 25.3...27.3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660317880

Réf. Sonepar

00816031788

Réf. Fournisseur

191-10229

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

26 mm

diamètre:

25.3...27.3 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP22, Polyacétal 90°C Naturel, toron mini 25.3 mm, toron maxi 27.3 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les snappers sont utilisés dans de très nombreuses applications, essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses industries parmi lesquelles l'électroménager, le machinisme agricole, et l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets aux vibrations. Ils se placent simplement, à la main, ou avec un outil adapté.Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et duritesSerrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantageVerrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate