Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 28.6 mm en POM naturel - SNP24 - 191-10249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 27 mm
diamètre - 25...28.8 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660317897
Réf. Sonepar
00816031789
Réf. Fournisseur
191-10249
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
27 mm
diamètre:
25...28.8 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre