Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 44 mm en PA66GF13 noir - SNP36G - 192-10360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
diamètre - 37.8...44 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026128634
Réf. Sonepar
00816612863
Réf. Fournisseur
192-10360
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
42 mm
diamètre:
37.8...44 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir