Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 6.5 mm en POM Blanc - SNP1 - 190-00022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6 mm
diamètre - 6...6.5 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026421643
Réf. Sonepar
00816642164
Réf. Fournisseur
190-00022
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
6 mm
diamètre:
6...6.5 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Les snappers sont utilisés dans de très nombreuses applications, essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses industries parmi lesquelles l'électroménager, le machinisme agricole, et l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets aux vibrations. Ils se placent simplement, à la main, ou avec un outil adapté.Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et duritesSerrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantageVerrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate