Hellermanntyton - SS-TOOL - Pince à manchonner pour des diamètres de torons de 1.2 à 2 mm - 621-80009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 2.5...4 mm
mandrin remplaçable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince à manchonner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660024634
Réf. Sonepar
00816002463
Réf. Fournisseur
621-80009
Marque
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
2.5...4 mm
mandrin remplaçable:
Non
SS-TOOL - Pince à manchonner manuelle à 3 becs pour manchons isolants, diamètre de torons compris entre 1.2 et 2 mm, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
Les pinces à manchonner à trois branches sont utilisées pour une application rapide et précise de marqueurs et de manchons expansibles.Application rapide de marqueurs en caoutchouc et de manchonsLubrifiant Hellerine recommandé pour faciliter l'opérationKit D pratique contenant le corps de l'outil et une gamme de branches Convient aux manchons de 1,2 à 11,5 mm de diamètrePetite bouteille de lubrifiant Hellerine incluse
Les Atouts de l'article:
Les pinces à manchonner à trois branches sont utilisées pour une application rapide et précise de marqueurs et de manchons expansibles.Application rapide de marqueurs en caoutchouc et de manchonsLubrifiant Hellerine recommandé pour faciliter l'opérationKit D pratique contenant le corps de l'outil et une gamme de branches Convient aux manchons de 1,2 à 11,5 mm de diamètrePetite bouteille de lubrifiant Hellerine incluse