Hellermanntyton - T18RA - Colliers en bande format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK - 120-40019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026438016
Réf. Sonepar
00816643801
Réf. Fournisseur
120-40019
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
L'AT2000CPK est un outil automatique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers telles que l'industrie automobile ou le secteur du conditionnement. Le consommable au format échelle T18RA est spécifiquement conçu pour cet outil.Consommable au format échelle à crantage intérieurMaintien sûr et robuste des câblesRésistance accrue à haute température jusqu'à +105°C en continuDisponible en bandes de 50 colliers ou en rouleaux de 3500 colliers


