Hellermanntyton - T18RA - Colliers en rouleau format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK - 120-50009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026216089

Réf. Sonepar

00816621608

Réf. Fournisseur

120-50009

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

20...0.7 mm

T18RA3500 - Colliers en rouleau de 3500 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide 105°C naturel, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 14000 pièces