Hellermanntyton - Tête de verrouillage pour bande continue ELTY en Polyacétal Noir - TELSH - 111-31000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20.3 mm
longueur de bande - 15.75 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026106816
Réf. Sonepar
00816610681
Réf. Fournisseur
111-31000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
20.3 mm
longueur de bande:
15.75 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
patte en acier
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...90 °C
qualité du matériau:
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce système est particulièrement utile au serrage de larges diamètres de câbles, conduits ou faisceaux. Principalement destinée à des installations en extérieur, cette solution convient particulièrement au cheminement de câbles soutenus par un porteur mécanique dans la plupart des industries : du bâtiment à la chimie en passant par l'installation des panneaux routiers de signalisation.Fabriqué à partir d'un Polyacétal performant Bande continue, entretoises et doubles têtes (avec inserts métalliques) à partBonne résistance au vieillissement et aux UVGrande adaptabilité, puisque longueur de bande au choix de l'installateur