Hellermanntyton - UBA100 - Colliers en rouleau format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK - 120-53009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - 80 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 3500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026332444

Réf. Sonepar

00816633244

Réf. Fournisseur

120-53009

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

UBA100 - Colliers en rouleau de 3500 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide -40°C to +85°C naturel, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 3500 pièces