Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Hikoki Power Tools - Batterie 3.6V 1.5 Ah EBM 315 Li-ion - 326299

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Batterie 3.6V 1.5 Ah EBM 315 Li-ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 0.07 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966375647355

Réf. Sonepar

02133564735

Réf. Fournisseur

326299

Marque

Hikoki Power Tools

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

0.07 g

Batterie 3.6V 1.5 Ah EBM 315 Li-ion