fin de vie

Hikoki Power Tools - Défonceuse 2000W mandrin 12mm carton vit. à vide 8000-22000tr/mn base Ø180x70mm - M12VEUTZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Défonceuse 2000W mandrin 12mm carton vit. à vide 8000-22000tr/mn base Ø180x70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2000 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 8000...22000 1/min

  • course du panier de fraisage - 65 mm

  • diamètre de la pince de serrage - 12...12 mm

  • poids - 5.3 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376295395

Réf. Sonepar

02133617900

Réf. Fournisseur

M12VEUTZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

2000 W

vitesse de rotation au ralenti:

8000...22000 1/min

course du panier de fraisage:

65 mm

diamètre de la pince de serrage:

12...12 mm

poids:

5.3 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur:

285 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

300 mm

Défonceuse 2000W, mandrin 12mm, vit. à vide 8000-22000tr/mn, descente 65mm, base Ø180x70mm, démarrage progressif, blocage de l'arbre, possibilité raccord Aspirateur, livrée en carton, avec guide parallèle. L'efficacité en toute simplicité