fin de vie

Hikoki Power Tools - Grignoteuse 400W, capacité acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur cpe 5mm, rayon 40mm - CN16SAUAZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Grignoteuse 400W, capacité acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur cpe 5mm, rayon 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 400 W

  • épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 1.6 mm

  • épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² - 2.3 mm

  • nombre de courses au ralenti - 2300 1/min

  • poids de la machine - 1.6 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376269969

Réf. Sonepar

02133611783

Réf. Fournisseur

CN16SAUAZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

400 W

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:

1.6 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²:

2.3 mm

nombre de courses au ralenti:

2300 1/min

poids de la machine:

1.6 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

plus petit rayon:

40 mm

largeur de traces de coupe:

5 mm

vitesse de coupe:

1.7 m/min

longueur:

250 mm

largeur:

184 mm

hauteur:

176 mm

Grignoteuse 400W, cap acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur cpe 5mm, rayon 40mm, Excellente prise en main, Moteur puissant, Gde vit. de coupe, H de tête 176mm, Charbons accessibles, livrée avec 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 4mm, 1 poinçon, 1 matrice