fin de vie

Hikoki Power Tools - Malaxeur 1600W 160mm 1 hélice Ø160mm incluse 1 barre rallonge carton - UM16VST2UAZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Malaxeur 1600W 160mm 1 hélice Ø160mm incluse 1 barre rallonge carton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1600 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 150...300 1/min

  • diamètre max. de la garde de mixage - 140 mm

  • poids de la machine - 5.7 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376330775

Réf. Sonepar

02133633077

Réf. Fournisseur

UM16VST2UAZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

1600 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):

150...300 1/min

diamètre max. de la garde de mixage:

140 mm

poids de la machine:

5.7 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2):

300...650 1/min

vitesse de rotation en charge 1ere vitesse:

0 1/min

nombre de positions:

2

avec garde de mélange:

Oui

diamètre du collier de serrage:

0 mm

couple de rotation max.:

0 Nm

Malaxeur 1600W 160mm, vit à vide 1/ 150-300tr/mn, 2/ 300-650tr/mn, Robuste et puissant, Démarrage progr, Molette d?ajust du var., 7 préréglages de vit. constantes, 2 vit. méca., Blocage interr., en carton, 1 hélice Ø160mmx600mm et 1 clé