fin de vie

Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 36Nm 12V PEAK 2.5Ah Li-ion glissiere m.auto 10mm en coffret - DS12DAWFZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 36Nm 12V PEAK 2.5Ah Li-ion glissiere m.auto 10mm en coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité d'accu - 2.5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.2 kg

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...350 1/min

  • portée du mandrin - 0.8...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376329540

Réf. Sonepar

02133632954

Réf. Fournisseur

DS12DAWFZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

12 V

capacité d'accu:

2.5 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

1.2 kg

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):

0...350 1/min

portée du mandrin:

0.8...10 mm

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

poids sans batterie:

1.1 kg

type de batterie:

lithium-ion

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2):

0...1400 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3):

0...1400 1/min

couple de rotation max.:

38 Nm

réglage du couple de serrage:

0.6...4 Nm

diamètre d'alésage acier 2nde:

10 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

29 mm

longueur:

166 mm

largeur:

375 mm

hauteur:

305 mm

Perc. visseuse 12V PEAK 2.5Ah Li-ion glissière, vit à vide 0-350-0-1400 tr-min, cap bois 29mm acier 10mm alu 12mm cap vis méca Ø6mm vis bois Ø5,8x45mm cple serrage réglable 0,6-4Nm-20pos, max 15-36Nm, m.auto 10mm 2 batt 1 chargeur 1 coffret