fin de vie

Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 26mm 18V Brushless 2,2J 3 modes 3,6kg RFC HC sans batt ni charg - DH18DBLW2Z

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 26mm 18V Brushless 2,2J 3 modes 3,6kg RFC HC sans batt ni charg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • nombre d'impacts max. - 3950 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

  • nombre d'accus fournis - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376306510

Réf. Sonepar

02133630651

Réf. Fournisseur

DH18DBLW2Z

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

0 Ah

nombre d'impacts max.:

3950 1/min

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

poids sans batterie:

3.7 kg

vitesse de rotation au ralenti:

0...1050 1/min

énergie de frappe max.:

2.2 J

diamètre d'alésage béton:

26 mm

diamètre d'alésage acier:

13 mm

diamètre d'alésage bois:

32 mm

longueur:

351 mm

largeur:

83 mm

hauteur:

214 mm

Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Li-ion sans batt ni charg, 1 poignée, 1 butée de profondeur, Vit à vide 0-1050 tr-min, frappe 0-3950 cps-min, 2.6J, cap béton 26mm, métal 13mm, bois 27mm, 3 modes multi-fonctions 3.7kg Induc RFC, coffret HC