fin de vie

Hikoki Power Tools - Scie radiale à cpe d'onglet MultiVolt Ø255mm 36/18V Li-ion Sans batt ni charg. - C3610DRAW4Z

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Scie radiale à cpe d'onglet MultiVolt Ø255mm 36/18V Li-ion Sans batt ni charg.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 36 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 20.6 kg

  • vitesse de rotation au ralenti - 4000 1/min

  • diamètre de la lame de scie - 255 mm

  • nombre d'accus fournis - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376324408

Réf. Sonepar

02133632440

Réf. Fournisseur

C3610DRAW4Z

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

tension nominale:

36 V

poids, bloc d'accus inclus:

20.6 kg

vitesse de rotation au ralenti:

4000 1/min

diamètre de la lame de scie:

255 mm

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

angle d'inclinaison:

-55...60 °

biseau droite:

48 °

biseau gauche:

48 °

plage de coupe à 90°/90°:

292 mm

plage de coupe à 45°/90°:

204 mm

plage de coupe à 45°/90°:

292 mm

profondeur de coupe:

89 mm

longueur de coupe:

292 mm

longueur:

778 mm

largeur:

792 mm

hauteur:

686 mm

Scie radiale à cpe d'onglet MV Ø255mm 36/18V Li-ion Brushless solo en carton, Vit. à vide 4000tr/min, cpe droite 90° 89x292mm/onglet 45°G/D 89x204mm/biseau 45° 45x29 mm/cpe 45°D 25x292mm, livrée avec clé, sac poussière et lame carbure bois