fin de vie

Hikvision - 2MP25,fix,IR30m,mic,IP67,métal - 300613305

CopieCopie
Hikvision - 2MP25,fix,IR30m,mic,IP67,métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273693879

Réf. Sonepar

07807369387

Réf. Fournisseur

300613305

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d'entrées audio:

1

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

106.4...106.4 °

champ de vue vertical:

57.9...57.9 °

consommation d'énergie:

3.7 W

diamètre:

82.6 mm

hauteur:

79.37 mm

protocole:

analogique

conforme au protocole ONVIF:

Non

Caméra Dôme 2MP EXIR, 30m IR, Tourelle EXIR extérieure, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, Micro intégré, Audio up Coaxial (uniquement TVI), IP67, objectif 2,8 mm, prend en charge la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS.