Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - 2MP25,fix,WDR,IR60m,PoC,IP67 - 300508211

CopieCopie
Hikvision - 2MP25,fix,WDR,IR60m,PoC,IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273688752

Réf. Sonepar

07807368875

Réf. Fournisseur

300508211

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

mur/plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

60 m

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

103.5...103.5 °

consommation d'énergie:

3.6 W

hauteur:

81.6 mm

largeur:

86.7 mm

profondeur:

226 mm

protocole:

analogique

Caméra Bullet POC Extérieure 2MP, 0.005 lux/F1.2, EXIR, 40m IR, Menu OSD,True WDR, Auto-Focus, IP67,Objectif Focal Fixe 2.8mm