Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - 2MP25,VF,WDR,IR60m,4in1,IP67,IK10 - 300612862

CopieCopie
Hikvision - 2MP25,VF,WDR,IR60m,4in1,IP67,IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.7...13.5 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273681210

Réf. Sonepar

07807368121

Réf. Fournisseur

300612862

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

autre

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.7...13.5 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

60 m

protection contre le vandalisme:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

32.1...103 °

consommation d'énergie:

7.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

145.2 mm

hauteur:

124.1 mm

protocole:

analogique

conforme au protocole ONVIF:

Non

Caméra Fôme 2MP EXIR 60m IR, 0.003 lux/F1.2, 12 VDC/ 24VAC, Smart IR, 130dB True WDR, Auto-Focus, IP67, Anti-vandalisme, Objectif à mise au point automatique 2,7 ~ 13,5 mm, installation de la boîte de soutien Gang