Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - 2MP50, IR30m, 120dB, I/O 1/1, IK10 - 311308266

CopieCopie
Hikvision - 2MP50, IR30m, 120dB, I/O 1/1, IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - intérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6954273690274

Réf. Sonepar

07807369027

Réf. Fournisseur

311308266

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

intérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

2

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

1

protection contre le vandalisme:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

108...108 °

champ de vue vertical:

58...58 °

consommation d'énergie:

8.5 W

diamètre:

119 mm

hauteur:

90 mm

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra Dôme HDMI Couleur : 0,009 lux @(F1.6, AGC ON) ; 50fps/60fps (1920×1080); Fonctions VCA ; 3 flux ; EXIR, jusqu'à 30m; DC12V&PoE ; Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré ; E/S audio/alarme intégrées, sortie HDMI : 1920 × 1080 à 50/60