Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hikvision - DS-2CE78H0T-IT3F 5MP20,fix,IR40m,4in1,IP67 - 300613613

CopieCopie
Hikvision - DS-2CE78H0T-IT3F 5MP20,fix,IR40m,4in1,IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • protocole d'image - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6954273696887

Réf. Sonepar

07807369688

Réf. Fournisseur

300613613

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

nombre de mégapixels:

5

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

40 m

protection contre le vandalisme:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

85...85 °

champ de vue vertical:

63...63 °

consommation d'énergie:

4.3 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

protocole:

analogique

5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8mm Lens,Support TVI/AHDVIVBS video signal output