Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - Caméra Dôme 8MP Acusense IP67 IK10 4mm Darkfighter HEOP - 311323455

CopieCopie
Hikvision - Caméra Dôme 8MP Acusense IP67 IK10 4mm Darkfighter HEOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6942160410746

Réf. Sonepar

07807041074

Réf. Fournisseur

311323455

Réf. Commerciale

Hikvision

Caméra DômeAcuSense 8MP 4mm fixed, H.264 - H.265+