fin de vie

Hikvision - Camera IP bullet,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67 - 311316776

CopieCopie
Hikvision - Camera IP bullet,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931847127787

Réf. Sonepar

07807712778

Réf. Fournisseur

311316776

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

nombre de mégapixels:

4

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'énergie:

4.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

protocole:

TCP/IP

Camera IP bullet colorvu 4MP