Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Hikvision - DS-2CD2343G2-I Camera IP turret,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67 - 311313530

CopieCopie
Hikvision - DS-2CD2343G2-I Camera IP turret,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - plafond

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6941264073697

Réf. Sonepar

07807407369

Réf. Fournisseur

311313530

Réf. Commerciale

Hikvision

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

plafond

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

nombre de mégapixels:

4

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'énergie:

6.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

protocole:

TCP/IP

Caméra Turret Acusense 4MP Focal FixeCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 30m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect